BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13202
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 130 mm
Höhe/Tiefe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017295246
Sonepar Artikelnummer
121023408
Hersteller Artikelnummer
13202
Hersteller Typ
13202
Hersteller Artikel Nr.:
13202
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Länge:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.170 kg
BEGA Netzteil 13202, on/off, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 14 - 33,6 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 67 x 130 x 28 mm.


