BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13203
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 130 mm
Höhe/Tiefe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017295253
Sonepar Artikelnummer
121023409
Hersteller Artikelnummer
13203
Hersteller Typ
13203
Hersteller Artikel Nr.:
13203
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Länge:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Netzteil 13203, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,5 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 5-27 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 500 mA DC · 5-27 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 44 x 146 x 22 mm.


