BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13206
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 119 mm
Höhe/Tiefe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017293112
Sonepar Artikelnummer
121023411
Hersteller Artikelnummer
13206
Hersteller Typ
13206
Hersteller Artikel Nr.:
13206
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
119 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Länge:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Netzteil 13206, on/off, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 1,4 -20 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 53 x 119 x 22 mm.


