BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13207
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 130 mm
Höhe/Tiefe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017293129
Sonepar Artikelnummer
121023412
Hersteller Artikelnummer
13207
Hersteller Typ
13207
Hersteller Artikel Nr.:
13207
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Länge:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Netzteil 13207, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 6,3-25,2 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 700 mA DC · 6,3-25,2 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 67 x 130 x 28 mm.


