BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71307
Nennspannung - 220 .. 240 V
Dimmung 0-10 V - Nein
Dimmung 1-10 V - Nein
Dimmung DMX - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017791755
Sonepar Artikelnummer
121023786
Hersteller Artikelnummer
71307
Hersteller Typ
71307
Hersteller Artikel Nr.:
71307
Nennspannung:
220 .. 240 V
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
254 mm
Breite:
246 mm
Höhe:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
2.500 kg


