BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13619
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017843898
Sonepar Artikelnummer
121152904
Hersteller Artikelnummer
13619
Hersteller Typ
13619
Hersteller Artikel Nr.:
13619
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
105 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Länge:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
2.000 kg
BEGA Netzteil 13619 für LED-Leuchten bis max. 100 W. Eingangsspannung: 230 V ? 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung: 48 V DC. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Schutzart IP 65. 2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Anschlussleitungen Ø 7-10,5 mm. 4 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen Ø 5-13 mm. Abmessungen: 105 x 240 x 70 mm.


