BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71134
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 108 mm
Höhe/Tiefe - 212 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017852524
Sonepar Artikelnummer
121153157
Hersteller Artikelnummer
71134
Hersteller Typ
71134
Hersteller Artikel Nr.:
71134
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
108 mm
Höhe/Tiefe:
212 mm
Länge:
62 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Netzteil 71134 für LED-Leuchten bis max. 70 W. Konstantspannungs-Netzteil nach EN 61347-2-13. Eingangsspannung: 230 V ? 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung: 24 V DC. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Brandsicherheit / Brandklassifikationstest nach UL94-V2. Farbe schwarz. Schutzart IP 65. Zwei Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen Ø 4-15 mm. Abmessungen: 108 x 212 x 62 mm.


