BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71368
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017925075
Sonepar Artikelnummer
121245056
Hersteller Artikelnummer
71368
Hersteller Typ
71368
Hersteller Artikel Nr.:
71368
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
245 mm
Höhe/Tiefe:
255 mm
Länge:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.650 kg


