Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Netzteil BEGA UniLink® Play, 48V ortsvariabel 100W, Grafit

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Netzteil BEGA UniLink® Play, 48V ortsvariabel 100W, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71321

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - anthrazit

  • Ersatzteil - Ja

  • Breite - 190 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017843492

Sonepar Artikelnummer

121153178

Hersteller Artikelnummer

71321

Hersteller Typ

71321

Hersteller Artikel Nr.:

71321

Zubehör:

Ja

Farbe:

anthrazit

Ersatzteil:

Ja

Breite:

190 mm

Höhe/Tiefe:

73 mm

Länge:

42 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.600 kg

BEGA Elektronisches 48 V DC Netzteil 71321 mit einer Leistung von 100 W für den Anschluss von BEGA UniLink Play Leuchten. Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, Gehäuse innen vergossen. Schutzart IP 67. Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm mit 1 Eingangssteckverbindung (Stecker), Leitungslänge 5 m. 1 Ausgangssteckverbindung (Kupplung), Leitungslänge 0,3 m. Ein- und Ausgänge mit Schraubanschluss. Anschlussleistung 0-100 W. Versorgungsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz. Abmessungen: 190 x 73 x 42 mm.