BEGA - Netzteil DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13305
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017685627
Sonepar Artikelnummer
121023483
Hersteller Artikelnummer
13305
Hersteller Typ
13305
Hersteller Artikel Nr.:
13305
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.100 kg
BEGA Netzteil 13305, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 700 mA DC, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 7-26 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 700 mA DC · 7-26 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit 2-6 LED-Leuchten geeignet. Abmessungen: 130 x 30 x 43 mm.


