BEGA - Netzteil, entspricht 465

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70465
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 55 mm
Höhe/Tiefe - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017011778
Sonepar Artikelnummer
120516670
Hersteller Artikelnummer
70465
Hersteller Typ
70465
Hersteller Artikel Nr.:
70465
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
215 mm
Länge:
55 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.100 kg
BEGA Netzteil 70465. Magnetisches Netzteil mit einer Leistung von 10 - 25 W für LED-Leuchten 24 V DC. Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6/VDE 0570 Teil 2 - 6. Eingangsspannung: 230 V ? 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung 24 V DC. Gießharzgekapselte Ausführung. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Abmessungen: 55 x 215 x 50 mm.


