BEGA - Netzteil, entspricht 528

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10528
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017197939
Sonepar Artikelnummer
120515687
Hersteller Artikelnummer
10528
Hersteller Typ
10528
Hersteller Artikel Nr.:
10528
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
134 mm
Länge:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Netzteil 10528, mit DALI-Schnittstelle für LED-Leuchten mit einer Leistung von 4,5-24 W. Steckverbindung für den Leuchtenanschluss. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Wechselspannungsbereich AC: 220-240 V, 0/50-60 Hz. Abmessungen: 76 x 134 x 73 mm.


