BEGA - Netzteil, entspricht 567

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70567
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 155 mm
Höhe/Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017150316
Sonepar Artikelnummer
120516687
Hersteller Artikelnummer
70567
Hersteller Typ
70567
Hersteller Artikel Nr.:
70567
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
155 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Länge:
90 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.550 kg
BEGA Netzteil 70567. Magnetisches Netzteil mit einer Leistung von 40 - 75 W für LED-Leuchten 24 V DC. Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6/VDE 0570 Teil 2 - 6. Eingangsspannung: 230 V ? 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung 24 V DC. Gießharzgekapselte Ausführung. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Abmessungen: 155 x 130 x 90 mm.


