BEGA - Netzteil, für den Innenbereich, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13173
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 148 mm
Höhe/Tiefe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017292238
Sonepar Artikelnummer
120522033
Hersteller Artikelnummer
13173
Hersteller Typ
13173
Hersteller Artikel Nr.:
13173
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
148 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Länge:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.160 kg
BEGA Netzteil 13173, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 1,05 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 10,5-38 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 1050 mA DC · 10,5-38 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 44 x 148 x 30 mm.


