BEGA - Netzteil, für den Innenbereich, ON/OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13178
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 130 mm
Höhe/Tiefe - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017292283
Sonepar Artikelnummer
120522034
Hersteller Artikelnummer
13178
Hersteller Typ
13178
Hersteller Artikel Nr.:
13178
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Länge:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Netzteil 13178, on/off, für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 3,5 - 30 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 700 mA DC · 3,5 - 30 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 42 x 130 x 30 mm.


