BEGA - Netzteil für LED-Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13143
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 118 mm
Höhe/Tiefe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018209181
Sonepar Artikelnummer
120522026
Hersteller Artikelnummer
13143
Hersteller Typ
13143
Hersteller Artikel Nr.:
13143
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
118 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Netzteil 13143, on/off, für einen Strom von 0,25 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 2,5-11 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 250 mA DC · 2,5-11 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 53 x 119 x 22 mm.


