BEGA - Netzteil für LED-Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13171
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 138 mm
Höhe/Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018213607
Sonepar Artikelnummer
120522032
Hersteller Artikelnummer
13171
Hersteller Typ
13171
Hersteller Artikel Nr.:
13171
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
138 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.280 kg
BEGA Netzteil 13171, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,5 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 7,5-27 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 500 mA DC · 7,5-27 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 70 x 140 x 30 mm.


