BEGA - Netzteil für LED-Leuchten, für den Innenbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13199
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044083
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017295222
Sonepar Artikelnummer
120522035
Hersteller Artikelnummer
13199
Hersteller Typ
13199
Hersteller Artikel Nr.:
13199
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.100 kg
BEGA Netzteil 13199, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,18 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 1,8-9,5 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 180 mA DC · 1,8-9,5 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 53 x 119 x 22 mm.


