BEGA - Netzteil für LED-Leuchten für den Innenbereich, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13172
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 119 mm
Höhe/Tiefe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017292221
Sonepar Artikelnummer
121023386
Hersteller Artikelnummer
13172
Hersteller Typ
13172
Hersteller Artikel Nr.:
13172
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
119 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Länge:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.100 kg
BEGA Netzteil 13172, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,5 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 5-23 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 500 mA DC · 5-23 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 53 x 119 x 22 mm.


