BEGA - Netzteil Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13191
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017291651
Sonepar Artikelnummer
121023401
Hersteller Artikelnummer
13191
Hersteller Typ
13191
Hersteller Artikel Nr.:
13191
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
134 mm
Länge:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Netzteil 13191, on/off, für einen Strom von 350 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 3,5-15,4 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 76 x 134 x 73 mm.


