Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Pendelleuchte, 3000K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pendelleuchte, 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50342.1K3

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018206357

Sonepar Artikelnummer

120524747

Hersteller Artikelnummer

50342.1K3

Hersteller Typ

50342.1K3

Hersteller Artikel Nr.:

50342.1K3

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000 K

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Dimmung DALI:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2102 lm

Geeignet für Lampenleistung:

24.1 W

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.500 kg

BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 50342.1K3 für den Innenbereich. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1977 lm, Halbstreuwinkel 37°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas teilmattiert mit Gewinde. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 80 x 475 mm, Gesamtlänge 2000 mm.