Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Pendelleuchte, 3000K, entspricht 4236

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pendelleuchte, 3000K, entspricht 4236

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45236.1K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018178203

Sonepar Artikelnummer

120523838

Hersteller Artikelnummer

45236.1K3

Hersteller Typ

45236.1K3

Hersteller Artikel Nr.:

45236.1K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000 K

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

259 lm

Geeignet für Lampenleistung:

3 W

Breite:

42 mm

Höhe/Tiefe:

315 mm

Länge:

2000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.200 kg

BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 45236.1K3 für den Innenbereich. LED, 4,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 259 lm, Halbstreuwinkel 51°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas teilmattiert mit Gewinde. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Abmessungen Ø 42 x 315 mm, Gesamtlänge 2000 mm.