Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pendelleuchte, für den Innenbereich, samtweiß 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pendelleuchte, für den Innenbereich, samtweiß 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51334.1K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017856607

Sonepar Artikelnummer

121244796

Hersteller Artikelnummer

51334.1K3

Hersteller Typ

51334.1K3

Hersteller Artikel Nr.:

51334.1K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

145000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

80 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8345 lm

Geeignet für Lampenleistung:

71.7 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

8.800 kg

BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 51334.1K3 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Leuchte mit einem zusätzlichen oberen Lichtaustritt. Oberer und unterer Lichtaustritt getrennt steuerbar. BEGA Hybrid Optics : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. Oberer Lichtaustritt mit LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3029 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tiefstrahler mit LED 52 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5316 lm, Halbstreuwinkel 62°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 145.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Farbe samtweiß. Optische Silikonlinse. Reflektoroberfläche Reinstaluminium Sicherheitsglas mit lichtstreuender Struktur oben. Sicherheitsglas, klar · Tiefstrahler. Leitungspendel 5 G 0,75 qmm mit zwei Stahlseilen, Farbe weiß. Abmessungen Ø 220 x 400 mm, Gesamtlänge 10000 mm.