Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pendelleuchte für den Innenbereich Weiß · 4000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pendelleuchte für den Innenbereich Weiß · 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50700.1K4

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017291040

Sonepar Artikelnummer

121021164

Hersteller Artikelnummer

50700.1K4

Hersteller Typ

50700.1K4

Hersteller Artikel Nr.:

50700.1K4

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

145000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

13.4 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1195 lm

Geeignet für Lampenleistung:

11.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

135 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Länge:

135 mm

Durchmesser:

135 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.950 kg

BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 50700.1K4 für den Innenbereich. BEGA Constant Optics : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 13,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1195 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Farbe weiß. Kristallglas teilmattiert mit Gewinde. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Transparentes Leitungspendel 6 x 0,75 qmm. Abmessungen Ø 135 x 180 mm, Gesamtlänge 2000 mm.