BEGA - Pendelverkürzer, entspricht 5040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13106
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018193565
Sonepar Artikelnummer
120521999
Hersteller Artikelnummer
13106
Hersteller Typ
13106
Hersteller Artikel Nr.:
13106
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


