BEGA - Pendelverkürzer, samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13649
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017935098
Sonepar Artikelnummer
121244542
Hersteller Artikelnummer
13649
Hersteller Typ
13649
Hersteller Artikel Nr.:
13649
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Breite:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


