BEGA - Pendelversetzer, samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13652
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Länge - 25 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017935128
Sonepar Artikelnummer
121244545
Hersteller Artikelnummer
13652
Hersteller Typ
13652
Hersteller Artikel Nr.:
13652
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


