Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchte Grafit · 3000 K zus. kostl. 1 x BEGA 13590

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchte  Grafit · 3000 K zus. kostl. 1 x BEGA 13590

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88632K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017684156

Sonepar Artikelnummer

121020791

Hersteller Artikelnummer

88632K3

Hersteller Typ

88632K3

Hersteller Artikel Nr.:

88632K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

12 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

200 mm

Länge:

300 mm

Durchmesser:

165 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

9.250 kg

BEGA Pollerleuchte 88632K3. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13 590, 9 W, 1520 lm, Farbtemperatur 3000 K. Schutzart IP 55. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Optische Gürtellinse aus Kristallglas. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm mit Schmelzsicherung Neozed D 01 · 6 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Leuchtendurchmesser 165 mm. Höhe über Flur 1000 mm.