Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Pollerleuchte, silber, 3000 K, entspricht 9056A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchte, silber, 3000 K, entspricht 9056A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99056AK3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017237345

Sonepar Artikelnummer

120527352

Hersteller Artikelnummer

99056AK3

Hersteller Typ

99056AK3

Hersteller Artikel Nr.:

99056AK3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000 K

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

11.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1417 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

190 mm

Durchmesser:

190 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

5.700 kg

BEGA Pollerleuchte 99056AK3. Einseitig abgeblendetes Licht. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1361 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlusskasten zur Durchverdrahtung für zwei Kabel bis 5 x 2,5 qmm. Höhe der Leuchte über Flur 550 mm. Leuchtendurchmesser Ø 190 mm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895.