Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Pollerleuchte, silber, 4000 K, entspricht 7752AK4

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchte, silber, 4000 K, entspricht 7752AK4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77752AK4

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017220118

Sonepar Artikelnummer

120526521

Hersteller Artikelnummer

77752AK4

Hersteller Typ

77752AK4

Hersteller Artikel Nr.:

77752AK4

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

7.4 W

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

220 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

5.4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

491 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

165 mm

Länge:

165 mm

Durchmesser:

165 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

4.350 kg

BEGA Pollerleuchte 77752AK4. Lichtaustritt 180°. LED, 7,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 491 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. Borosilikatglas. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlusskasten zur Durchverdrahtung für zwei Kabel bis 5 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen Ø 165 x 220 mm.