Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchtenkopf Grafit · 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchtenkopf  Grafit · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84704K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017349925

Sonepar Artikelnummer

121020205

Hersteller Artikelnummer

84704K3

Hersteller Typ

84704K3

Hersteller Artikel Nr.:

84704K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

200000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK05

Max. Systemleistung:

19.7 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

60 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

16.6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2015 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

190 mm

Länge:

190 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

2.650 kg

BEGA Pollerleuchtenkopf 84704K3. Abgeblendet mit Reflektor, Lichtaustritt 360°. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. LED, 18,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2015 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Borosilikatglas. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1,4 m. Abmessungen Ø 190 x Höhe 60 mm.