Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchtenrohr, 160x160 mm

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchtenrohr, 160x160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84002

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Rohrdurchmesser - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017262026

Sonepar Artikelnummer

120515602

Hersteller Artikelnummer

84002

Hersteller Typ

84002

Hersteller Artikel Nr.:

84002

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

160 mm

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Gewicht:

5.2 kg

Breite:

160 mm

Höhe:

815 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

5.200 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr 84002 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 5-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 5 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 mm. Höhe über Flur 815 mm.