BEGA - Pollerleuchtenrohr, 220x220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84001
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017262019
Sonepar Artikelnummer
120526688
Hersteller Artikelnummer
84001
Hersteller Typ
84001
Hersteller Artikel Nr.:
84001
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
220 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Gewicht:
6.15 kg
Breite:
220 mm
Höhe:
375 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.150 kg


