Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchtenrohr, D:190 mm

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchtenrohr, D:190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99622

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017248358

Sonepar Artikelnummer

120517576

Hersteller Artikelnummer

99622

Hersteller Typ

99622

Hersteller Artikel Nr.:

99622

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

190 mm

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Gewicht:

5.9 kg

Breite:

190 mm

Höhe:

816 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

5.900 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr 99622 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 190 x 815 mm.