Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchtenrohr, D:190 mm

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchtenrohr, D:190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99626

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Rohrdurchmesser - 190 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017248372

Sonepar Artikelnummer

120527499

Hersteller Artikelnummer

99626

Hersteller Typ

99626

Hersteller Artikel Nr.:

99626

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

190 mm

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Gewicht:

8.5 kg

Breite:

190 mm

Höhe:

816 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

8.500 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr 99626 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschließbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V, 1 FI Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A, Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle zur Durchverdrahtung für drei Kabel bis 5 x 16 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Höhe 815 mm. Durchmesser: 190 mm.