BEGA - Pollerleuchtenrohr Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84466
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 160 mm
Konisch zulaufend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017327268
Sonepar Artikelnummer
121023840
Hersteller Artikelnummer
84466
Hersteller Typ
84466
Hersteller Artikel Nr.:
84466
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
160 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
815 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
9.300 kg


