BEGA - Pollerleuchtenrohr Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84476
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 140 mm
Konisch zulaufend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017327206
Sonepar Artikelnummer
121023842
Hersteller Artikelnummer
84476
Hersteller Typ
84476
Hersteller Artikel Nr.:
84476
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
140 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
660 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
4.650 kg


