Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchtenrohr, Grafit

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchtenrohr, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84916

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Konisch zulaufend - Nein

  • Abgesetzte Form - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017743228

Sonepar Artikelnummer

121153224

Hersteller Artikelnummer

84916

Hersteller Typ

84916

Hersteller Artikel Nr.:

84916

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

6.950 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr 84916 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Schutzkontakt-Steckdose 16 A · 250 V AC mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Steckertyp F: In Deutschland und Europa verbreitetes System. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6/16 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Höhe 815 mm. Durchmesser: 190 mm.