Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchtenrohr, Grafit

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchtenrohr, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84917

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Konisch zulaufend - Nein

  • Abgesetzte Form - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017749596

Sonepar Artikelnummer

121153226

Hersteller Artikelnummer

84917

Hersteller Typ

84917

Hersteller Artikel Nr.:

84917

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

6.400 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr 84917 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Schutzkontakt-Steckdose 16 A · 250 V AC mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Steckertyp F: In Deutschland und Europa verbreitetes System. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6/16 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 mm. Höhe über Flur 815 mm.