BEGA - Pollerleuchtenrohr mit integriertem Scheinwerfer Silber · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84834AK3
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677271
Sonepar Artikelnummer
121021571
Hersteller Artikelnummer
84834AK3
Hersteller Typ
84834AK3
Hersteller Artikel Nr.:
84834AK3
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
220 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
880 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
13.750 kg


