BEGA - Pollerleuchtenrohr mit integriertem Scheinwerfer Silber · 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84833AK4
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677240
Sonepar Artikelnummer
121020457
Hersteller Artikelnummer
84833AK4
Hersteller Typ
84833AK4
Hersteller Artikel Nr.:
84833AK4
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
190 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
815 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
8.100 kg


