BEGA - Pollerleuchtenrohr mit PIR- und Lichtsensor, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84759
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017686723
Sonepar Artikelnummer
121023881
Hersteller Artikelnummer
84759
Hersteller Typ
84759
Hersteller Artikel Nr.:
84759
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
140 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
660 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.050 kg


