BEGA - Pollerleuchtenrohr mit PIR- und Lichtsensor Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84760A
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017686754
Sonepar Artikelnummer
121020292
Hersteller Artikelnummer
84760A
Hersteller Typ
84760A
Hersteller Artikel Nr.:
84760A
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
190 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
815 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.350 kg


