BEGA - Pollerleuchtenrohr mit PIR- und Lichtsensor Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84762A
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017686792
Sonepar Artikelnummer
121020293
Hersteller Artikelnummer
84762A
Hersteller Typ
84762A
Hersteller Artikel Nr.:
84762A
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
160 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
815 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.650 kg


