BEGA - Pollerleuchtenrohr Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84168A
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 140 mm
Konisch zulaufend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017285704
Sonepar Artikelnummer
121019323
Hersteller Artikelnummer
84168A
Hersteller Typ
84168A
Hersteller Artikel Nr.:
84168A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
140 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
660 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.550 kg


