BEGA - Pollerleuchtenrohr Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84303A
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017308984
Sonepar Artikelnummer
121021371
Hersteller Artikelnummer
84303A
Hersteller Typ
84303A
Hersteller Artikel Nr.:
84303A
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
265 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Breite:
265 mm
Höhe:
1203 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
75.850 kg


