BEGA - Pollerleuchtenrohr, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84915A
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Konisch zulaufend - Nein
Abgesetzte Form - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017749572
Sonepar Artikelnummer
121153223
Hersteller Artikelnummer
84915A
Hersteller Typ
84915A
Hersteller Artikel Nr.:
84915A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.650 kg


