BEGA - Pollerleuchtenrohr, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84916A
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Konisch zulaufend - Nein
Abgesetzte Form - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017743235
Sonepar Artikelnummer
121153225
Hersteller Artikelnummer
84916A
Hersteller Typ
84916A
Hersteller Artikel Nr.:
84916A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.950 kg


