Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchtenrohr, Silber

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchtenrohr, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84998A

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Konisch zulaufend - Nein

  • Abgesetzte Form - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017822077

Sonepar Artikelnummer

121153253

Hersteller Artikelnummer

84998A

Hersteller Typ

84998A

Hersteller Artikel Nr.:

84998A

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

7.900 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr 84998A mit integriertem Wasseranschluss. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Innenliegender Winkel-Kugelhahn aus Messing. 0,7 m Panzerschlauch mit Überwurfmutter 1/2''. Mit abschließbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Höhe 815 mm. Durchmesser: 190 mm.