BEGA - Pollerleuchtenrohr, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85078A
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Konisch zulaufend - Nein
Abgesetzte Form - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017822138
Sonepar Artikelnummer
121153370
Hersteller Artikelnummer
85078A
Hersteller Typ
85078A
Hersteller Artikel Nr.:
85078A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
13.500 kg


